Csillagkulcs négyzetes, csatlakozó szárral, 9x12 mm
Csillagkulcs, 9x12 mm-es négyzetes, csatlakozó szár
CSILLAGKULCS-9X12MM-PLUG-IN-4SZÖG-14MM
Cikksz. 0714750614
EAN 4065746691246
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Alkalmas szűk helyeken való szerelési munkákhoz
- Zárókulccsal a négyzetes száron a gyors szerszámcseréhez
Adatlapok(X)
![]() | |
Négyszög csap betét | 9 x 12 mm |
Külső négyszög hajtás | 14 mm |
Anyag | Króm-vanádium acél, edzett |
Bevonat | Krómozott |
Hosszúság (L1) | 45,8 mm |
Fejhossz (L2) | 29,2 mm |
Fejátmérő (D1) | 23,4 mm |
Négylap magasság (D2) | 12,0 mm |
Hajtás collban | 1 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!