Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csillagkulcs négyzetes, csatlakozó szárral, 9x12 mm

Csillagkulcs, 9x12 mm-es négyzetes, csatlakozó szár
CSILLAGKULCS-9X12MM-PLUG-IN-4SZÖG-10MM

Cikksz. 0714750610

EAN 4065746691260

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csillagkulcs négyzetes, csatlakozó szárral, 9x12 mm

Cikksz. 0714750610
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
9x12 mm négyzetes, csatlakozó száras nyomatékkulcsokhoz
  • Alkalmas szűk helyeken való szerelési munkákhoz

  • Zárókulccsal a négyzetes száron a gyors szerszámcseréhez
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Négyszög csap betét

9 x 12 mm

Külső négyszög hajtás

10 mm

Anyag

Króm-vanádium acél, edzett

Bevonat

Krómozott

Hosszúság (L1)

42,6 mm

Fejhossz (L2)

26 mm

Fejátmérő (D1)

17 mm

Négylap magasság (D2)

12 mm

Hajtás collban

1

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nyomatékkulcs 9 x 12 mm-es négyzetes, bedugható szárú rögzítés

NYOMATÉKKULCS-CSER-FEJ-9X12MM-(12-60NM)

Zárókulccsal a négyzetes száron a gyors szerszámcseréhez
x 1 db
Nyomatékkulcs 9 x 12 mm-es négyzetes, bedugható szárú rögzítés

NYOMATÉKKULCS-CSER-FEJ-9X12MM-(20-100NM)

Zárókulccsal a négyzetes száron a gyors szerszámcseréhez
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk