Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csillagkulcs, extra hosszú

Metrikus csillagkulcs, extra hosszú
KETTŐS-CSILLAGKULCS-METR-EXTRA-H-SW17X19

Cikksz. 0714235179
EAN 4053479369556

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagy meghúzási és lazítási erőkhöz.
  • Kivitel: Metrikus

  • Kihajtás: Csillagoldal POWERDRIV, tizenkétlapú

  • Szabvány: Kulcs laptávolság a DIN 475 Part II előírásnak megfelelően

  • Anyaga: Króm-vanádium acél

  • Felület: Krómozott alaptest, matt selyemfényű

  • Forma: Egyenes, nagyon vékony gyűrűkialakítás a nehezen elérhető helyekhez
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Univerzális csatlakozású tengelykarima, tengelycsukló, gömbcsukló és támasztócsukló, tengelycsukló csavarkötései.

Kulcsnyílás

17 x 19 mm

Hosszúság (L)

410 mm

Gyűrűvastagság (a1)

13,8 mm

2. gyűrűvastagság (a2)

14 mm

Gyűrű külső átmérője (d1)

26 mm

2. gyűrű külső átmérője (d2)

26,5 mm

Szár vastagság

5,4 mm

Anyag

Króm-vanádium acél

Bevonat

Krómozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk