Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csillagkulcs, extra hosszú

Metrikus csillagkulcs, extra hosszú
KETTŐS-CSILLAGKULCS-METR-EXTRA-H-SW16X18

Cikksz. 0714235168
EAN 4053479369549

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagy meghúzási és lazítási erőkhöz.
  • Kivitel: Metrikus

  • Kihajtás: Csillagoldal POWERDRIV, tizenkétlapú

  • Szabvány: Kulcs laptávolság a DIN 475 Part II előírásnak megfelelően

  • Anyaga: Króm-vanádium acél

  • Felület: Krómozott alaptest, matt selyemfényű

  • Forma: Egyenes, nagyon vékony gyűrűkialakítás a nehezen elérhető helyekhez
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Univerzális csatlakozású tengelykarima, tengelycsukló, gömbcsukló és támasztócsukló, tengelycsukló csavarkötései.

Kulcsnyílás

16 x 18 mm

Hosszúság (L)

388 mm

Gyűrűvastagság (a1)

12,3 mm

2. gyűrűvastagság (a2)

13,3 mm

Gyűrű külső átmérője (d1)

22,6 mm

2. gyűrű külső átmérője (d2)

26 mm

Szár vastagság

5 mm

Anyag

Króm-vanádium acél

Bevonat

Krómozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk