Csillagkulcs, extra hosszú
Metrikus csillagkulcs, extra hosszú
KETTŐS-CSILLAGKULCS-METR-EXTRA-H-SW13X15

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kivitel: Metrikus
- Kihajtás: Csillagoldal POWERDRIV, tizenkétlapú
- Szabvány: Kulcs laptávolság a DIN 475 Part II előírásnak megfelelően
- Anyaga: Króm-vanádium acél
- Felület: Krómozott alaptest, matt selyemfényű
- Forma: Egyenes, nagyon vékony gyűrűkialakítás a nehezen elérhető helyekhez
Adatlapok(X)
Univerzális csatlakozású tengelykarima, tengelycsukló, gömbcsukló és támasztócsukló, tengelycsukló csavarkötései.
![]() | |
Kulcsnyílás | 13 x 15 mm |
Hosszúság (L) | 367 mm |
Gyűrűvastagság (a1) | 11 mm |
2. gyűrűvastagság (a2) | 12 mm |
Gyűrű külső átmérője (d1) | 20 mm |
2. gyűrű külső átmérője (d2) | 21,6 mm |
Szár vastagság | 5 mm |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Bevonat | Krómozott |