Csillag-villáskulcskészlet Táska, 27 részes:
Csillag-villáskulcskészlet, táskás, 27 részes
CSILL.VILLÁSKULCS-KLT.5,5-32-27DB
Cikksz. 0713301054
EAN 4045989190171
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Tartalom:
5,5; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm
Metrikus, rövid kivitel. Praktikus, kiváló minőségű textil táskában
- Kihajtás: Csillagoldal POWERDRIV®, tizenkétlapú
- Szabvány: DIN 3113B/ISO 3318/7738
- Anyaga: Króm-vanádium acél
- Felület: krómozott, selyemfényű fejek és gyűrű
- Forma: Csillagoldal 15°-ban döntött, pofák 15°-ban hajlítva
- A tizenkétlapú csillagoldal és a 15°-ban hajlított villás oldal optimálisan kapcsolódik a nyélhez. Ezzel minimális forgásszöget biztosít
- A csillagkulcs 15°-os döntése több helyet biztosít az ujjaknak a munkavégzés során, és jobban alkalmazható a nehezen hozzáférhető helyeken
- A kulcs laptávolság legkeskenyebb tűréshatára nagyobb megbízhatóságot és biztonságot nyújt az intenzív használat során
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 27 darab |
Min./max. kulcsnyílás | 5,5-32 mm |
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW5,5
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW6
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW7
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW8
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW9
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW10
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW11
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW12
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW13
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW14
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW15
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW16
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW17
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW18
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW19
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW20
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW21
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW22
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW23
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW24
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW25
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW26
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW27
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW28
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW29
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW30
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW32