Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csillag-villáskulcs, ultrakeskeny

Csillag-villáskulcs, ultrakeskeny
ZEBRA SLIM CSILL-VILL.KULCS SW19

Cikksz. 071330919
EAN 4052703325610

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Metrikus, ultrakeskeny típus

Rendkívül keskeny villa


A nehezen megközelíthető helyeken végzett kényelmes munkákhoz. A hagyományos csillag-villáskulcsokkal szemben nincs szükség oldalirányú köszörülésre.



Kihajtás: Csillagoldal POWERDRIV, tizenkétlapú



Szabvány: DIN 3113A/ISO 3318/7738



Forma: Csillagoldal 15°-ban döntött, villás oldal 15°-ban döntött



Anyaga: Króm-vanádium acél



Felület: Krómozott, matt selyemfényű

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kulcsnyílás

19 mm

Hosszúság (L)

244 mm

Gyűrűvastagság (a1)

13.5 mm

Pofavastagság (a2)

8 mm

Pofaszélesség (külső) (b)

33.7 mm

Gyűrű külső átmérője (d)

26.8 mm

Anyag

Króm-vanádium acél

Bevonat

Krómozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk