Csillag-villáskulcs, hajlított, egyebek
Csillag-villáskulcs, hajlított, egyebek
CSILL-VILL.KULCS-HAJL-RÖVID-RL-SW8
Cikksz. 575430108
EAN 4053479496559
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kulcsnyílás  | 8 mm  | 
Hosszúság (L)  | 115 mm  | 
Gyűrűvastagság (a1)  | 5,6 mm  | 
Pofavastagság (a2)  | 3,8 mm  | 
Pofaszélesség (külső) (b)  | 18,7 mm  | 
Gyűrű külső átmérője (d)  | 13 mm  | 
Anyag  | Króm-vanádium acél  | 
Bevonat  | Krómozott/nikkelezett  |