Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csillag-villáskulcs, hajlított, egyebek

Csillag-villáskulcs, hajlított, egyebek
CSILL-VILL.KULCS-HAJL-RÖVID-RL-SW6

Cikksz. 575430106

EAN 4053479496535

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csillag-villáskulcs, hajlított, egyebek

Cikksz. 575430106
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
Kulcsnyílás

6 mm

Hosszúság (L)

100 mm

Gyűrűvastagság (a1)

4,8 mm

Pofavastagság (a2)

3,4 mm

Pofaszélesség (külső) (b)

16 mm

Gyűrű külső átmérője (d)

10,4 mm

Anyag

Króm-vanádium acél

Bevonat

Krómozott/nikkelezett

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk