Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csillag-villáskulcs, colos POWERDRIV® használatával

Csillag-villáskulcs, colos
CSILLAGVILLÁS KULCS 11/16

Cikksz. 071330308

EAN 4024835153164

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csillag-villáskulcs, colos POWERDRIV® használatával

Cikksz. 071330308
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
Rövid forma, ZEBRA® professzionális minőségű szerszám

Robusztus rövid csavarkulcs csillag- és villáskulcsos végekkel


  • A rendkívül erős, 15°-ban hajlított villás vég még a beragadt csavarokat is meglazítja

  • A 15°-ban hajlított csillagoldal használható a leggyakoribb csavartípusok meghúzásához süllyesztett pozíciókban is

  • A tizenkétlapú POWERDRIV behajtás kíméletes, gyors munkavégzést biztosít

  • A szerszám sokoldalúsága csökkenti a csere és tárolás költségeit


Szabványnak megfelelő kialakítás


  • A szerszám megfelel a DIN 3113 A/ISO 3318/7738 csavarhúzó szerszámokra vonatkozó szabvány előírásainak


Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében


  • Megbízható króm-vanádium acélból

  • A felületek krómozottak, a fejek és csillagvég pedig polírozottak

  • A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít

  • A csillag-villáskulcs tartóssága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kulcsnyílás

11/16

Hosszúság (L)

205 mm

Gyűrűvastagság (a1)

10,5 mm

Pofavastagság (a2)

6,5 mm

Pofaszélesség (külső) (b)

38 mm

Gyűrű külső átmérője (d)

26,1 mm

Anyag

Króm-vanádium acél

Bevonat

Krómozott

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Colos csillag-villáskulcs 8 darab, POWERDRIV® behajtással

CSILLAG-VILLÁSKULCS KLT. 3/8-7/8 COL 8DB

Rövid, ZEBRA® professzionális minőségű szerszám
x 1 db
Colos csillag-villáskulcs 12 darab, POWERDRIV® behajtással

CSV.KULCS KÉSZLET 12DB 3/8-1/4

Rövid, ZEBRA® professzionális minőségű szerszám
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk