Csillag-villáskulcs, colos POWERDRIV® használatával
Csillag-villáskulcs, colos
CSILLAGVILLÁS KULCS 1"
				
				
				Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Robusztus rövid csavarkulcs csillag- és villáskulcsos végekkel
- A rendkívül erős, 15°-ban hajlított villás vég még a beragadt csavarokat is meglazítja
 - A 15°-ban hajlított csillagoldal használható a leggyakoribb csavartípusok meghúzásához süllyesztett pozíciókban is
 - A tizenkétlapú POWERDRIV behajtás kíméletes, gyors munkavégzést biztosít
 - A szerszám sokoldalúsága csökkenti a csere és tárolás költségeit
 
Szabványnak megfelelő kialakítás
- A szerszám megfelel a DIN 3113 A/ISO 3318/7738 csavarhúzó szerszámokra vonatkozó szabvány előírásainak
 
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- Megbízható króm-vanádium acélból
 - A felületek krómozottak, a fejek és csillagvég pedig polírozottak
 - A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
 - A csillag-villáskulcs tartóssága csökkenti a csere és tárolás költségeit
 
Adatlapok(X)
![]()  | |
Kulcsnyílás  | 1  | 
Hosszúság (L)  | 290 mm  | 
Gyűrűvastagság (a1)  | 15 mm  | 
Pofavastagság (a2)  | 9 mm  | 
Pofaszélesség (külső) (b)  | 55 mm  | 
Gyűrű külső átmérője (d)  | 38,5 mm  | 
Anyag  | Króm-vanádium acél  | 
Bevonat  | Krómozott  | 
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!