Csillag-villás kulcskészlet, extra hosszú 12 részes
Csillag-v. kulcs klt, extra h., 12 r.
CSILL-VILL KULCS KLT.- EXTRA HOSSZÚ

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kihajtás: Csillagoldal POWERDRIV, kettős hatlapfej
Szabvány: DIN 3113A/ISO 3318/7738
Forma: Csillagoldal 15°-ban döntött, fej 15°-ban hajlítva
Anyaga: Króm-vanádium acél
Felület: Krómozott, polírozott fej és gyűrű
Tartalom: 12 részes
1–1 db csillag-villáskulcs, extra hosszú, méret: 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 12 darab |
Kulcsnyílás | 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm |
CSILLAG-VILLÁSKULCS-EXTRA-HOSSZÚ-SW10
CSILLAG-VILLÁSKULCS-EXTRA-HOSSZÚ-SW11
CSILLAG-VILLÁSKULCS-EXTRA-HOSSZÚ-SW12
CSILLAG-VILLÁSKULCS-EXTRA-HOSSZÚ-SW13
CSILLAG-VILLÁSKULCS-EXTRA-HOSSZÚ-SW14
CSILLAG-VILLÁSKULCS-EXTRA-HOSSZÚ-SW17
CSILLAG-VILLÁSKULCS-EXTRA-HOSSZÚ-SW19
CSILLAG-VILLÁSKULCS-EXTRA-HOSSZÚ-SW22
CSILLAG-VILLÁSKULCS-EXTRA-HOSSZÚ-SW24
CSILLAG-VILLÁSKULCS-EXTRA-HOSSZÚ-SW27
CSILLAG-VILLÁSKULCS-EXTRA-HOSSZÚ-SW30
CSILLAG-VILLÁSKULCS-EXTRA-HOSSZÚ-SW32