Csillag alakú fogantyú csatlakozóval és belső menettel
Csillag al.fog., min.acél men.persely, b.menet ST
CSILLAGFOG.BELSŐ MENETTEL M16
Cikksz. 5099310216
EAN 4061975687050
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
A minőségi acélból készült, menetes perselyű csillag alakú fogantyúk különösen alkalmasak keresztcsapos csatlakozásokhoz zsákfuratú vagy belső menetes változatokban.
![]() | |
Markolat anyaga | PA – Poliamid |
Fogantyú színe | Fekete |
Persely anyaga | Acél |
Persely felülete | Horganyzott |
Fúrómenet anyaga | Acél |
Csavarmenet felület | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | K |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M16 |
Hüvely külső átmérő (d3) | 23 mm |
Fejátmérő (dk) | 63 mm |
Menethossz (lg) | 23 mm |
Fogantyúmagasság (h1) | 40 mm |
Szármagasság (h2) | 21 mm |
Hüvely magasság (h3) | 15 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 90,000 g |