Cserélhető tartó Figyelmeztető jelzésekhez
Póttartó
JELZŐCSIKTARTÓ
Cikksz. 081244 3
EAN 4011231776134
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Cserélhető tartó emelőhátfalra való tartós rögzítéshez
- 2x Ø 6,3 mm furatok
Emelőhátfalak jelzésére a német közúti közlekedési törvény alapján: az StVZO 53b § 5
Adatlapok(X)
Kivitel | Bal/jobb |
Anyag | Alumínium |
Magasság | 24 mm |
Hosszúság | 285 mm |
Furat | 6,3 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!