Csempéző lézer, FLL 13
Csempéző lézer FLL 13
BURKOLÓ-VONALLÉZER-FLL13
Cikksz. 5709300030
EAN 4050641838711
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Széleskörű alkalmazási lehetőség
- 4 derékszögű (90°-os) lézersugár
- Egy további lézersugár aktiválható
Rendkívül könnyű használni
Egygombos működtetés
A lézersugarak pulzálhatnak
A lézersugarak helye meghatározható, akár közvetlen napfényben is.
Precíz szintmérés
A kiváló minőségű szintmérőknek köszönhetően
Por és nedvesség elleni védelem
IP 55 védettségi fokozat
Szállítási terjedelem
Akkumulátorok, célzó táblák, védőtok, gyors üzembe helyezési útmutató, kezelési útmutató
Adatlapok(X)
Működtetés 1 x: 2 db 90°-os lézersugár az elülső oldalon
Megnyomás 2 x: Kiegészítő 45°-os lézersugár az elülső oldalon
Megnyomás 3x: 2 db 90°-os lézersugár az elülső/hátsó oldalon, 45°-os lézersugár az elülső oldalon
Megnyomás 4x: Készülék kioldása
| Lézerosztály | 2M | 
| Szintezés mérési pontossága (+/- hosszúságegységre vetítve) | 1 mm/m | 
| Önszintezési tartomány (+/-) | 4 fok | 
| Hatótávolság vevőkészülék nélkül | 10 m | 
| Hatótávolság vevőkészülékkel | 40 m | 
| Min. hőmérsékleti feltételek | -10 °C | 
| Max. hőmérsékleti feltételek | 40 °C | 
| Hosszúság | 115 mm | 
| Szélesség | 76 mm | 
| Magasság | 108 mm | 
| IP érintésvédelemi osztály | IP 54 | 
| Tölthető akku/akku típusa | Alkáli | 
| Tölthető akkumulátor/akkumulátor élettartam | 20 óra |