Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csempevéső, Max

Csempevéső, Max 22
CSEMPEVÉSŐ-MAX-L400-W50MM

Cikksz. 064796550

EAN 4065746590891

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csempevéső, Max

Cikksz. 064796550
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
Nagyon jó szabványos csempevéső kompatibilis SDS-max szerszámtartóval.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Csempék leveréséhez. Falazatban végzett könnyű munkákhoz is használható.

Hosszúság

400 mm

Szélesség

50 mm

Szerszámbefogó típusa

SDS-max-hoz alkalmas

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk