Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csempefúró, sokszög alakú szár

Csempefúró, sokszög alakú szár
FÚRÓ-CSEMPE-KERÁMIA-POLIGON-D8MM

Cikksz. 0641418011

EAN 4062856493258

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csempefúró, sokszög alakú szár

Cikksz. 0641418011
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
Az ideális megoldás akár rendkívül kemény kerámialapokhoz egészen 9-es Mohs keménységig, valamint üveghez és porcelánhoz

Speciális kialakítású keményfémlapkás geometria (több felületű precíziós köszörülés)


  • Pontos fúrás

  • Pontos, forgácsmentes fúrás


Új, sokszög alakú szár


  • Nem csúszik a fúrótokmányban

  • Optimális nyomatékátvitel


Fúrásimélység-jelző


A színes gyűrű jelzi az ideális fúrási mélységet



Nincs szükség hűtésre


Száraz fúrás

Megjegyzés
  • Max. fordulatszám: 5 mm-es átmérő (800 f/p), 6–8 mm-es átmérő (600 f/p), 10–12 mm-es átmérő (400 f/p), 14 mm-es átmérő (200 f/p)

  • Nem alkalmas ütvefúráshoz. Csak forgó (rotációs) fúráshoz!

  • Optimális felületi nyomás: 35–45 kg

  • Ha betartja az ajánlott fúrási fordulatszámot, és az optimális felületi nyomást alkalmazza, de többé már nem hallja a kaparó hangot, a fúrószár elérte az élettartama végét.

  • Kerülje a fúrószárra nehezedő nagy felületi nyomást, ha nincs forgásban → Törés veszélye!

  • Felületi nyomás túl kicsi, és/vagy a fúrási sebesség túl magas → Élettartam túl gyorsan véget ér!

  • Kerülje a megdöntést és a lengő mozgást a fúrás során → Törés veszélye!

  • Javasoljuk tesztfuratok készítését (ideális esetben a fúrandó csempe hulladék anyagába)

  • A 14 mm-es átmérőjű fúrószár használata esetén egy másik fúrószárral (8 mm) előfúrást kell végezni.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Forgó fúrás kerámialapokba, porcelán csempébe, egyéb csempébe, üvegbe (nem biztonsági üveg) és porcelánba. Elektromos és akkumulátoros fúrókhoz ideális.

Útmutató

1. Kezdje a furatkészítést a fúrási pontra való helyezéssel, enyhe nyomást alkalmazva


2. Kapcsolja be a fúrót


3. Alkalmazzon teljes felületi nyomást → Kaparó hang hallható


4. Használjon csökkentett felületi nyomást, miután teljesen áthatolt a csempén

Átmérő (Ø)

8 mm

Hosszúság

106 mm

Szárátmérő

10 mm

Szerszámbefogó típusa

Sokszög

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Furatminőség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Akkus fúró-csavarozó, ABS 18 COMPACT M-CUBE

AKKUS FÚRÓ-CSAV ABS 18 COMPACT 2X5AH

Kompakt, hatékony, kefe nélküli akkumulátoros fúró-csavarozó mérsékelt intenzitású csavarozási és fúrási munkákhoz – a Würth által a mesteremberek igényeihez kifejlesztve