Csempefúró, sokszög alakú szár
Csempefúró, sokszög alakú szár
FÚRÓ-CSEMPE-KERÁMIA-POLIGON-D5MM
Cikksz. 0641415011
EAN 4062856493319


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Speciális kialakítású keményfémlapkás geometria (több felületű precíziós köszörülés)
- Pontos fúrás
- Pontos, forgácsmentes fúrás
Új, sokszög alakú szár
- Nem csúszik a fúrótokmányban
- Optimális nyomatékátvitel
Fúrásimélység-jelző
A színes gyűrű jelzi az ideális fúrási mélységet
Nincs szükség hűtésre
Száraz fúrás
- Max. fordulatszám: 5 mm-es átmérő (800 f/p), 6–8 mm-es átmérő (600 f/p), 10–12 mm-es átmérő (400 f/p), 14 mm-es átmérő (200 f/p)
- Nem alkalmas ütvefúráshoz. Csak forgó (rotációs) fúráshoz!
- Optimális felületi nyomás: 35–45 kg
- Ha betartja az ajánlott fúrási fordulatszámot, és az optimális felületi nyomást alkalmazza, de többé már nem hallja a kaparó hangot, a fúrószár elérte az élettartama végét.
- Kerülje a fúrószárra nehezedő nagy felületi nyomást, ha nincs forgásban → Törés veszélye!
- Felületi nyomás túl kicsi, és/vagy a fúrási sebesség túl magas → Élettartam túl gyorsan véget ér!
- Kerülje a megdöntést és a lengő mozgást a fúrás során → Törés veszélye!
- Javasoljuk tesztfuratok készítését (ideális esetben a fúrandó csempe hulladék anyagába)
- A 14 mm-es átmérőjű fúrószár használata esetén egy másik fúrószárral (8 mm) előfúrást kell végezni.
Adatlapok(X)
Forgó fúrás kerámialapokba, porcelán csempébe, egyéb csempébe, üvegbe (nem biztonsági üveg) és porcelánba. Elektromos és akkumulátoros fúrókhoz ideális.
1. Kezdje a furatkészítést a fúrási pontra való helyezéssel, enyhe nyomást alkalmazva
2. Kapcsolja be a fúrót
3. Alkalmazzon teljes felületi nyomást → Kaparó hang hallható
4. Használjon csökkentett felületi nyomást, miután teljesen áthatolt a csempén
Átmérő (Ø) | 5 mm |
Hosszúság | 103 mm |
Szárátmérő | 10 mm |
Szerszámbefogó típusa | Sokszög |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 1 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!