Csavartömítő, önbeálló
Horganyzott acél, önközpontosító
ALÁTÉT-TÖM-ÖNKP-(A2K)-D24
Cikksz. 04690024
EAN 4048539235957
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
- Acél alátét ráöntött gumitömítő ajakkal (NBR70), csavarfejek tömítésére (elsősorban metrikus hatlapfejű csavarokhoz a német DIN szabvánnyal összhangban) és karimás csatlakozásokhoz.
- Nagy nyomásokra, vákuumos alkalmazásokra és széles hőmérséklet-tartományokra.
- Optimális tömítő hatás a precíz ajakformának köszönhetően.
- Nincs kinyomódás, még extrém nyomás mellett sem, a fém-fém érintkezésnek köszönhetően.
- Kis meghúzási nyomaték
- A beillesztett tömítést nem kell utánhúzni
- Helyettesíti a korábbiakban használt egyéb tömítéseket
- Újra felhasználható
- Könnyű, gyors, megbízható és biztonságos beillesztés.
- Fej feletti pozícióban beilleszthető
- Nincs szükség a fémfelület speciális megmunkálására.
- -35 °C-tól +120 °C-ig hőálló
- Gumi tömítés keménysége: 65–75 Shore
Adatlapok(X)
Professzionális beszerelés:
Ajánlott egy központosító hornyot biztosítani a tömítőalátét számára, hogy a tömítés ne kerüljön excentrikus helyzetbe.
![]() | |
A következő csavarhoz: | M24 |
Belső átmérő (d1) | 24 mm |
Külső átmérő (d2) | 36 mm |
Vastagság (h1) | 2 mm |
Anyag | Acél |
Shore A keménység | 70 +/- 5 |
Bevonat | Horganyzott |
Min./max. hőállóság | -35 eddig: 120 °C |
Through-hole according to DIN EN 202723 f | 25 mm |
Through-hole according to DIN EN 202723 m | 26 mm |