Csavarsapka GPN 800, amerikai menethez (coll)
Menetes kupak, GPN 800, collos menet
SCRCAP-GPN800-9/16-18UNF-YELLOW
Cikksz. 059880710
EAN 4048539252381
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
További információk:
Sokféle menettípushoz alkalmas.
Csúszásbiztos külső recézés az egyszerű, kézi összeszereléshez.
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | UNF9/16 |
Külső átmérő (d2) | 18 mm |
Magasság (h1) | 13,5 mm |
Belső magasság (h2) | 12 mm |
Egyéb szabvány | GPN 800 |
Anyag | HDPE - Nagy sűrűségű polietilén |
Szín | Sárga |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 80 °C |
Max. rövidtávú hőállóság | 100 °C |