Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csavarozógép, BS 13-SEC POWER

Csavarozógép, BS 13-SEC Power
ASSY CSAVAROZÓGÉP BS 13-SEC POWER-KOFFER

Cikksz. 07023152
EAN 4061975330307
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kompakt, nagy teljesítményű csatlakozógép nagyon nagy nyomatékú munkákhoz, pl. nagy átmérőjű furatokhoz, sorozatos csavarkötésekhez és bekeverési feladatokhoz.

Nagy nyomaték és hosszú élettartam


3 fokozatú szervo



Védi a kezelőt és a motort


Finomindítás



Konstans elektronika


Egyenletesen magas nyomatékkal a teljes fordulatszám és terhelési tartományban



Elektronikus nyomaték beállítás


A gép kikapcsol, amint elérte a beállított nyomatékot.



Jobbra/balra forgás


Közvetlen szénkefés kapcsolás azt jelenti, hogy ugyanaz a forgatónyomaték érhető el mindkét forgási irányban



A hibás kábelek könnyen kicserélhetők


Kábelcserélő rendszer

Megjegyzés

Puhafában maximális méretű ASSY csavarok


12 x 500 mm részmenetes, 10 x 400 mm tövigmenetes

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Fúrás, csavarozás és bekeverés

Névleges feszültség

230 V/AC

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Teljesítményfelvétel

1200 W

Teljesítményleadás

640 W

Min./max. üresjárati sebesség

70-530 Ford/perc

Min./max. fordulatszám névleges terhelésnél

70-530 Ford/perc

Max. nyomaték, kemény/puha

110 / 65 Nm

Fúrótokmány min./max. befogási szélesség

1,5-13 mm

Max. furatátmérő acélban

16 mm

Max. furatátmérő alumíniumban

22 mm

Max. furatátmérő fában

70 mm

Szorítónyak átmérő

43 mm

Gép tömege

2.7 kg

Kábelhossz

4 m

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk