Csavaros terminál szemmel
Csavaros rögzítő szemes terminál, nemesacél A4
CSAVAROS RÖGZÍTŐ SZEM-F1X19-A4-D8
Cikksz. 5176028008
EAN 4052712069819
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Drótkötelek rögzítéséhez, 1x19
Ezeket a termékeket nem hevederként vagy teherhordó berendezésként fejlesztették ki és gyártották.
Ezért emelőeszközökhöz, hevederekhez vagy teherhordó berendezésekhez történő felhasználásuk nem engedélyezett, különösen a gépekre vonatkozó 2006/42/EK irányelv szerint meghatározott alkalmazási körön belül.
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Felhasználható | Drótkötél 8 mm-es átmérővel |
Furatátmérő (d1) | 16 mm |
Csatlakozó átmérő (d2) | 30 mm |
Szemszélesség (d3) | 13 mm |
Belső átmérő (d4) | 9 mm |
Hosszúság (l1) | 121 mm |
Szemhossz (l2) | 69 mm |