Csavaros kampó, hajlított, gallérral
Acél, horganyzott, facsavar menet, peremes
PEREMES LÁMPAHOROG
Cikksz. 023465 901
EAN 4011231289634
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 5 mm |
Hosszúság (l1) | 86 mm |
Kampó belső átmérő (d2) | 14,5 mm |
Menethossz (famenet) (lg) | 40 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Becsavarozási hossz | 54 mm |
Kivitel | Vállal |