Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csavarlazító Rust Off Max

Csavarlazító Rost Off Max
ROST OFF MAX CSAVARLAZÍTÓ 300 ML

Cikksz. 08902009

EAN 4045727957646

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csavarlazító Rust Off Max

Cikksz. 08902009
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
  • Ken és rozsdátlanít

  • Optimális kúszóképesség

  • Gyanta- és savmente

  • Szilikonmentes

  • Használható gumival és tömítésekkel

  • Tartós védelmet nyújt a további korrózió ellen
Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A Rost-Off Max meglazítja a rozsdás és oxidált csavarkötéseket személygépkocsikon, teherautókon, mezőgazdasági és építőgépeken, szerelvényeken és eszközökön. Behatol a rozsdába, és meglazítja a beragadt csavarokat és csapszegeket.

Űrtartalom

300 ml

Min. hőmérsékleti feltételek

-20 °C

Max. hőmérsékleti feltételek

150 °C

Kémiai bázis

Szerves oldószerek keveréke

Szilikonmentes

Igen

Tárolhatóság a gyártástól számítva

18 Hónap

AOX mentes

Igen

Savmentes

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk