Csavarkihajtó készlet, rövid 10 részes
Csavarkihajtó készlet, rövid, 10 darabos
BSZKDTCSAV-KIHAJTÓ-RÖVID-KLT-10DB
Cikksz. 0714131100
EAN 4052703272792
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Jellemzők
- Finoman megmunkált kúposan spirális profil
- 13 mm-es hatszöghajtás dugókulcsokhoz és dugókulcsbetétekhez
- Az előrehaladást karima korlátozza
- Fémkazettában, kiváló minőségű, rögzítő hatású szivacsbetéttel
Nehezen hozzáférhető helyeken történő használathoz
a rövid kialakításnak köszönhetően
Hatalmas időmegtakarítás
mivel nincs szükség kifúrásra vagy hegesztésre
Korlátozott előrehaladás
a karimának köszönhetően
Rozsdás, elkopott vagy sérült anyák vagy csavarfejek esetében problémamegoldásként használható. A belső és külső alkalmazás között általános különbség áll fenn. A belső alkalmazás imbuszcsavarok vagy TX csavarok esetében ideális. A külső alkalmazás elsősorban hatlapfejű profilokhoz használható.
Adatlapok(X)
Válassza ki a megfelelő kihajtót, majd egy 13 mm-es dugókulccsal és racsnival hajtsa be a csavarba. A kihajtó masszív kúpos spirálja biztosan vág bele a csavar anyagába, és lehetővé teszi annak biztonságos kihajtását. Beletört csapok és csavarok kihajtására szintén alkalmas. Fúrja ki a beletört csapszeget vagy csavart. Ø 6 mm-ig tágítsa ki fél milliméterrel a furatot. Ø 8–14 mm esetén tágítsa ki a furatot 1 mm-rel. Válassza ki a megfelelő kihajtót, csavarja be a kifúrt menetbe, majd ezt követően hajtsa ki a csavart vagy csapszeget.
Darabszám a készletben | 10 darab |
FMINRT-(0714131100)
METBOX-130X80X32-SZ0