Csavarkihajtó készlet, hosszú 7 darabos
Csavarkihajtó készlet, hosszú, 7 darabos
CSAVARKIHAJTÓ-KÉSZLET-HOSSZÚ-7DB
Cikksz. 0714131200
EAN 4052703272839
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Finoman megmunkált kúposan spirális profil
3/8"-os négyszög csatlakozás max. 10 mm-es méretig
1/2"-os négyszög csatlakozás 12 és 14 mm-es mérethez
Az előrehaladást karima korlátozza
Ideális mélyen fekvő csavarokhoz
a hosszabb kivitelnek köszönhetően
Rengeteg időt takarít meg
mivel nincs szükség kifúrásra vagy ráhegesztésre
Könnyen meglazíthatók az elkopott (lásd fent) imbuszcsavarok és TX csavarok
a kúposan spirális profilnak köszönhetően
Adatlapok(X)
<><> A 8–14 mm-es furatok egy mm-el megnövelhetők. Válassza ki a megfelelő kihajtót, csavarja be a kifúrt menetbe, majd ezt követően hajtsa ki a csavart vagy csapszeget.
Darabszám a készletben | 7 darab |
EXTRIN-LONG-1/2IN-L50-D14
FMINRT-(0714131200)