Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csavarkihajtó

Csavarkihajtó
BESZAK.CSAV.KISZEDŐ M3-6

Cikksz. 0695347940

EAN 4011231605243

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csavarkihajtó

Cikksz. 0695347940
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
Beszakadt csavarok vagy menetes csapok eltávolításához.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

A táblázatban megadott fúróval fúrja elő a beletört részt, majd balra forgatva hajtsa be a kihajtót. Ezután tovább tekerve megindul a beszakadt csavar kifelé, anélkül, hogy a menet megsérülne.

A következő csavarhoz:

1/8 - 1/4, M3–M6

Hosszúság

50 mm

Furatátmérő

1,8 mm

Méret

1

Anyag

Króm-vanádium acél

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk