Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csavarkihajtó

Csavarkihajtó
BESZAK.CSAV.KISZEDŐ M11-14

Cikksz. 0695348501

EAN 4011231605335

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csavarkihajtó

Cikksz. 0695348501
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
Beszakadt csavarok vagy menetes csapok eltávolításához.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

A táblázatban megadott fúróval fúrja elő a beletört részt, majd balra forgatva hajtsa be a kihajtót. Ezután tovább tekerve megindul a beszakadt csavar kifelé, anélkül, hogy a menet megsérülne.

A következő csavarhoz:

7/16 – 9/16, M11–M14

Hosszúság

71 mm

Furatátmérő

6,5 mm

Méret

4

Anyag

Króm-vanádium acél

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk