Csavarhúzónyél T-nyéllé alakítható (szár nélkül)
T-nyelű csavarhúzó (penge nélkül)
T-NYELŰ CSAVARHÚZÓ MARKOLAT 6,35 MM
Cikksz. 06138000
EAN 4052712527562
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Gyors, egyszerű és sokoldalú használat T-nyélként vagy szabványos csavarhúzóként
- Fáradásmentes munkavégzés a kétkomponensű nyélnek köszönhetően, amely a puha külső anyaga révén tökéletesen illeszkedik a kézbe
- Hatékony erőátvitel az ergonomikus, ujjak számára mélyedésekkel ellátott és lapos oldalak által biztosított biztonságos fogásnak köszönhetően
- A T-nyelű csavarhúzó foglalat segítségével a szárak könnyen cserélhetők
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | 1/4 |
Fogantyúhossz / Fogantyúszélesség | 101,5 / 38 mm |