Csavarhúzónyél Hatlapú támasszal
Csavarhúzó, nyélbefogó 6 mm-es pengéhez
WIBOS JUNIOR NYÉL
Cikksz. 06134731
EAN 4038898272618
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Fáradásmentes munkavégzés a puha külső anyaggal ellátott kétkomponensű nyélnek köszönhetően, amely tökéletesen illeszkedik a kézbe
- Hatékony erőátvitel az ergonomikus, ujjak számára mélyedésekkel ellátott és lapos oldalak által biztosított biztonságos fogásnak köszönhetően
- Még nagyobb erőt lehet kifejteni a hatszögletű betét segítségével, amely hatlapú támaszként szolgál
- A nyélbefogó segítségével a szárak könnyen cserélhetők
Adatlapok(X)
Külső négyszög hajtás | 6 mm |
Fogantyúhossz / Fogantyúszélesség | 120 / 40 mm |
Nyitási segéd | 10 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!