Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csavarhúzókészlet, gépjármű- és fémipar

Csavarhúzó készl., lézerv. hegy, PH/lapos f., 5 db
CSAV.HÚZÓ-KLT-5DB-PH/SL

Cikksz. 06139255
EAN 4045727025819

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Tartalom: 5 részes


  • 1-1 db egyenes hornyú csavarhúzó, lézervágott hegyű, hatlapú szárral és nyomatékállítással; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125; 1,6 x 8,0 x 150

  • 1-1 db PH csavarhúzó, lézervágott hegyű, hatlapú szárral és nyomatékállítással; PH 1; PH 2
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A járműipar és a fémipar számára

Darabszám a készletben

5 darab

Tartalmaz: Csavarhúzókészlet, gépjármű- és fémipar:
1 x
Egyenes hornyú csavarhúzó, lézervágott hegyű hatszögű szárral

CSAVARHÚZÓ-SL-1,0X5,5X100-LÉZER-MEGMUNK

Leírás:
1 x 5,5 mm; Pengehossz: 100 mm
Matt krómozott szár lézervágott heggyel, hatlapú támasz és 2 komponensű nyél
Mennyiség: 1 x
1 x
Egyenes hornyú csavarhúzó, lézervágott hegyű hatszögű szárral

CSAVARHÚZÓ-SL-1,2X6,5X125-LÉZER-MEGMUNK

Leírás:
1,2 x 6,5 mm; Pengehossz: 125 mm
Matt krómozott szár lézervágott heggyel, hatlapú támasz és 2 komponensű nyél
Mennyiség: 1 x
1 x
Egyenes hornyú csavarhúzó, lézervágott hegyű hatszögű szárral

CSAVARHÚZÓ-SL-1,6X8,0X150-LÉZER-MEGMUNK

Leírás:
1,6 x 8 mm; Pengehossz: 150 mm
Matt krómozott szár lézervágott heggyel, hatlapú támasz és 2 komponensű nyél
Mennyiség: 1 x
1 x
PH lézervágott hegyű csavarhúzó hatszögű szárral

ZEBRA-CSAVARHÚZÓ-6LAPÚ SZÁR-PH1X80

Leírás:
PH1; Pengehossz: 80 mm
Matt krómozott szár lézervágott heggyel, hatlapú támasz és 2 komponensű nyél
Mennyiség: 1 x
1 x
PH lézervágott hegyű csavarhúzó hatszögű szárral

ZEBRA-CSAVARHÚZÓ-6LAPÚ SZÁR-PH2X100

Leírás:
PH2; Pengehossz: 100 mm
Matt krómozott szár lézervágott heggyel, hatlapú támasz és 2 komponensű nyél
Mennyiség: 1 x