Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csavarhúzókészlet hatszög szárral és hatszög támasszal famegmunkáláshoz

Csavarh.klt., hatla. szár, csőkulcsadapter, faipar
CSAVARHÚZÓ 5 DB KLT SLICC+Z

Cikksz. 061394235
EAN 4038898272120

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Szár: Matt krómozású



Tartalom: 5 db


  • 1-1 db egyenes hornyú csavarhúzó, hatlapú szárral és hatlapú támasszal; 0,6 x 3,5 x 80*; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125

  • 1-1 db PZ csavarhúzó, hatlapú szárral és nyomatékállítással; PZ 1; PZ 2

*Hatlapú támasz nélkül

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Faiparhoz

Darabszám a készletben

5 darab

Tartalmaz: Csavarhúzókészlet hatszög szárral és hatszög támasszal famegmunkáláshoz:
1 x
Egyenes hornyú csavarhúzó hatszögű szárral

SLICCELT CSAVARHÚZÓ 0.6X3.5

Leírás:
0,6 x 3,5 mm; Pengehossz: 80 mm
Matt krómozott szár és kétkomponensű nyél
Mennyiség: 1 x
1 x
Lapos csavarhúzó hatszögű szárral

SLICCELT CSAVARHÚZÓ 1,0X5,5

Leírás:
Horony
Matt krómozott szár, hatlapú támasz és kétkomponensű nyél
Mennyiség: 1 x
1 x
Lapos csavarhúzó hatszögű szárral

SLICCELT CSAVARHÚZÓ 1,2X6,5

Leírás:
Horony
Matt krómozott szár, hatlapú támasz és kétkomponensű nyél
Mennyiség: 1 x
1 x
PZ csavarhúzó hatszögű szárral

KERESZTHORNYOS CSAVARHÚZÓ Z1

Leírás:
PZ1
Matt krómozott szár, hatlapú támasz és kétkomponensű nyél
Mennyiség: 1 x
1 x
PZ csavarhúzó hatszögű szárral

KERESZTHORNYOS CSAVARHÚZÓ Z2

Leírás:
PZ2
Matt krómozott szár, hatlapú támasz és kétkomponensű nyél
Mennyiség: 1 x