Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csavarhúzó szerszám tőcsavarokhoz

MENETES SZÁR BEHAJTÓ M6 1/2 IN

Cikksz. 071513706

EAN 4011231730167

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csavarhúzó szerszám tőcsavarokhoz

Cikksz. 071513706
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
Nincs szükség becsavarozásra vagy a becsavarozandó alkatrészek beállítására
  • A három menetes görgő automatikusan befogja a menetet becsavarozás közben. A kicsavarozáskor a menetes görgők automatikusan kinyitnak, elengedve ezzel a menetet

  • 1/2 colos négyszög kihajtással racsnis csavarhúzóval, vagy adapterrel elektromos csavarhúzóval használható
Megjegyzés

Ütvecsavarozókhoz nem alkalmas.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Tőcsavarok, menetes rudak és menetes alkatrészek be- és kicsavarozásához

A következő csavarhoz:

M6

Átmérő (Ø)

25 mm

Hosszúság

38 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk