Csavarhúzó szerszám tőcsavarokhoz
MENETES SZÁR BEHAJTÓ M10 1/2 IN
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A három menetes görgő automatikusan befogja a menetet becsavarozás közben. A kicsavarozáskor a menetes görgők automatikusan kinyitnak, elengedve ezzel a menetet
- 1/2 colos négyszög kihajtással racsnis csavarhúzóval, vagy adapterrel elektromos csavarhúzóval használható
Ütvecsavarozókhoz nem alkalmas.
Adatlapok(X)
Tőcsavarok, menetes rudak és menetes alkatrészek be- és kicsavarozásához
A következő csavarhoz: | M10 |
Átmérő (Ø) | 30 mm |
Hosszúság | 38 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!