Csavarhúzó, egyenes hornyú, rövid kerek szárral
Csavarhúzó, lapos, hengeres szár, rövid
MAROKCSAVARHÚZÓ SLICCELT
Cikksz. 061325105
EAN 4038898275176
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Tények röviden
- A rendkívül rövid szárnak köszönhetően ideális a nehezen elérhető és szűk helyekhez
- Robusztus hengeres szár, amely a matt krómozásnak köszönhetően véd a korrózióval szemben
- Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében
- A hegy felülete az egyenes hornyú csavarhúzókra vonatkozó DIN 5264-A és ISO 2380 szabványok szerint készült
- Megfelel a DIN 5265 szabvány előírásainak
Kézzel fogható minőség
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően
- A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után
- Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott szár szimbólumnak és méretnek köszönhetően
Adatlapok(X)
![]() | |
Kihajtás módja | Horony |
Vágóélvastagság x vágóélszélesség | 1 x 5,5 mm |
Pengehossz (A) | 25 mm |
Fogantyú hossza (B) | 62 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 31 mm |