Csavarhúzó, egyenes hornyú, 3K nyél hatszögű szárral
Csavarhúzó, lapos fejű, hatl. sz., 3 komp. nyéllel
ZEBRA-3K-CSAVARHÚZÓ-SLICCELT-1,2X7,0X125
Cikksz. 061320007
EAN 4047376188259
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Amikor nagyobb erőkifejtés szükséges
- A nyél végén található nagy ütősapka lehetővé teszi az ütést és a vésést
- Rendkívül robusztus, folytonos, matt krómozott hatszögletű szár
- Továbbfejlesztett erőátvitel a száron lévő, villáskulcsokhoz való matt nikkelezett, nemesített hatlapú támasznak köszönhetően
- Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében
- A hegy felülete az egyenes hornyú csavarhúzókra vonatkozó DIN 5264-A és ISO 2380 szabványok szerint készült
Hatékonyabb, kényelmesebb
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal, puha kamrákkal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 3K nyélnek köszönhetően
- A nyélben található puha kamrák minden kézbe tökéletesen illeszkednek, így sokkal nagyobb erőátvitelt tesznek lehetővé
- A nyél lapított oldalakkal és ergonomikusan kialakított hornyolással rendelkezik a jobb erőátvitel érdekében, ami hatékony munkát és nagyobb nyomatékot tesz lehetővé
- A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után
- Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott szár szimbólumnak és méretnek köszönhetően
Cikksz. 0613200035 ütősapka és hatlapú támasz nélkül.
Adatlapok(X)
![]() | |
Vágóélvastagság x vágóélszélesség | 1,2 x 7,0 mm |
Pengehossz (A) | 125 mm |
Fogantyú hossza (B) | 106 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 35 mm |
Kulcsnyílás, csavarhúzó él | 6 mm |
Nyitási segéd | 10 mm |