Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csavarhúzó, egyenes hornyú, 3K nyél hatszögű szárral

Csavarhúzó, lapos fejű, hatl. sz., 3 komp. nyéllel
ZEBRA-3K-CSAVARHÚZÓ-SLICCELT-0,6X3,5X80

Cikksz. 0613200035

EAN 4047376188082

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csavarhúzó, egyenes hornyú, 3K nyél hatszögű szárral

Cikksz. 0613200035
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
Folytonos, matt krómozott szár, hatlapú támasz és háromkomponensű nyél ütősapkával

Amikor nagyobb erőkifejtés szükséges


  • A nyél végén található nagy ütősapka lehetővé teszi az ütést és a vésést

  • Rendkívül robusztus, folytonos, matt krómozott hatszögletű szár

  • Továbbfejlesztett erőátvitel a száron lévő, villáskulcsokhoz való matt nikkelezett, nemesített hatlapú támasznak köszönhetően

  • Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében

  • A hegy felülete az egyenes hornyú csavarhúzókra vonatkozó DIN 5264-A és ISO 2380 szabványok szerint készült


Hatékonyabb, kényelmesebb


  • Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal, puha kamrákkal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 3K nyélnek köszönhetően

  • A nyélben található puha kamrák minden kézbe tökéletesen illeszkednek, így sokkal nagyobb erőátvitelt tesznek lehetővé

  • A nyél lapított oldalakkal és ergonomikusan kialakított hornyolással rendelkezik a jobb erőátvitel érdekében, ami hatékony munkát és nagyobb nyomatékot tesz lehetővé

  • A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után

  • Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott szár szimbólumnak és méretnek köszönhetően
Megjegyzés

Cikksz. 0613200035 ütősapka és hatlapú támasz nélkül.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Vágóélvastagság x vágóélszélesség

0,6 x 3,5 mm

Pengehossz (A)

80 mm

Fogantyú hossza (B)

83 mm

Fogantyúszélesség (C)

27 mm

Kulcsnyílás, csavarhúzó él

4 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk