Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csavarhúzó, TX, hosszú kerek szárral

Csavarhúzó, TX, hosszú kivitel
HOSSZ.TX CSAVARHÚZÓ

Cikksz. 061346410

EAN 4038898520429

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csavarhúzó, TX, hosszú kerek szárral

Cikksz. 061346410
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
Hosszú, matt krómozott szár és kétkomponensű nyél

Mélyen ülő, nincs probléma


  • A hosszú csavarhúzó ideális a nehezen elérhető helyekhez és a speciális alkalmazásokhoz

  • Robusztus hengeres szár, amely a matt krómozásnak köszönhetően véd a korrózióval szemben

  • Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében

  • Belső TX csavarfejekhez való hegy


Teljeskörű irányítás


  • Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően

  • A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után

  • Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott TX szimbólumnak és szárméretnek köszönhetően
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Alkalmazási területek:


  • TX 10 VW műszerfal

  • TX 15 BMW ajtókilincs

  • TX 20 Daimler-Chrysler, A- és C-osztály

  • TX 25 VW Sharan, fényszórók

  • TX 30 BMW 7 sorozat (E 38): a sárvédőcsavarokhoz, Audi A4/A6: fényszóró kiszerelése

Külső négyszög hajtás

TX10

Pengehossz (A)

250 mm

Fogantyú hossza (B)

83 mm

Fogantyúszélesség (C)

27 mm

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
TX csavarhúzókészlet hosszú kivitel

CSAVARHÚZÓ-KLT-TX-HOSSZÚ-5DB

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk