Csavarhúzó, TX, hosszú kerek szárral
Csavarhúzó, TX, hosszú kivitel
CSAVARHÚZÓ-TX25X250
Cikksz. 061346425
EAN 4038898279310
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Mélyen ülő, nincs probléma
- A hosszú csavarhúzó ideális a nehezen elérhető helyekhez és a speciális alkalmazásokhoz
- Robusztus hengeres szár, amely a matt krómozásnak köszönhetően véd a korrózióval szemben
- Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében
- Belső TX csavarfejekhez való hegy
Teljeskörű irányítás
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően
- A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után
- Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott TX szimbólumnak és szárméretnek köszönhetően
Adatlapok(X)
Alkalmazási területek:
- TX 10 VW műszerfal
- TX 15 BMW ajtókilincs
- TX 20 Daimler-Chrysler, A- és C-osztály
- TX 25 VW Sharan, fényszórók
- TX 30 BMW 7 sorozat (E 38): a sárvédőcsavarokhoz, Audi A4/A6: fényszóró kiszerelése
![]() | |
Külső négyszög hajtás | TX25 |
Pengehossz (A) | 250 mm |
Fogantyú hossza (B) | 106 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 35 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!