Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csavarhúzó, PH, rövid kerek szárral

Csavarhúzó, PH, hengeres szár, rövid
MAROKCSAVARHÚZÓ KERESZTHORNYOS

Cikksz. 06132522

EAN 4038898275558

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csavarhúzó, PH, rövid kerek szárral

Cikksz. 06132522
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
Rövid, matt krómozott szár és kétkomponensű nyél

Kicsi, de sok erősséggel rendelkezik


  • A rendkívül rövid szárnak köszönhetően ideális a nehezen elérhető és szűk helyekhez

  • Robusztus hengeres szár, amely a matt krómozásnak köszönhetően véd a korrózióval szemben

  • A száron található Würth színkód segítségével a megfelelő méret gyorsan azonosítható

  • Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében

  • A hegy felülete a PH csavarhúzókra vonatkozó DIN 5260-PH és ISO 8764-PH szabványok szerint készült

  • Megfelel az DIN 5262 és az SMS SS 2831 szabványnak


Kényelmesen illeszkedik a kézbe


  • Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően

  • A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után

  • Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott szár szimbólumnak és méretnek köszönhetően
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

PH2

Pengehossz (A)

25 mm

Fogantyú hossza (B)

62 mm

Fogantyúszélesség (C)

31 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk