Csavarhúzó, PH, rövid kerek szárral
Csavarhúzó, PH, hengeres szár, rövid
MAROKCSAVARHÚZÓ KERESZTHORNYOS
Cikksz. 06132521
EAN 4038898275541
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kicsi, de sok erősséggel rendelkezik
- A rendkívül rövid szárnak köszönhetően ideális a nehezen elérhető és szűk helyekhez
- Robusztus hengeres szár, amely a matt krómozásnak köszönhetően véd a korrózióval szemben
- A száron található Würth színkód segítségével a megfelelő méret gyorsan azonosítható
- Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében
- A hegy felülete a PH csavarhúzókra vonatkozó DIN 5260-PH és ISO 8764-PH szabványok szerint készült
- Megfelel az DIN 5262 és az SMS SS 2831 szabványnak
Kényelmesen illeszkedik a kézbe
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően
- A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után
- Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott szár szimbólumnak és méretnek köszönhetően
Adatlapok(X)
Külső négyszög hajtás | PH1 |
Pengehossz (A) | 25 mm |
Fogantyú hossza (B) | 62 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 31 mm |