PH lézervágott hegyű csavarhúzó Hatszög szárral és hatszög támasszal
PH csavarhúzó, hatlapú szár, lézervágott hegyű
ZEBRA-CSAVARHÚZÓ-6LAPÚ SZÁR-PH2X100
ZEBRA
Cikksz.
06134252
EAN 4045727025642
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
Lézervágott hegyű profil
Lézervágott hegy az éles szélekkel rendelkező felületekhez
- A csavarhúzó rendkívül biztonságosan ül a csavarfejen
- Jobb csavarfogás a fejlettebb nyomatékátvitel érdekében
- A kevesebb csúszásnak köszönhetően nő a biztonság, továbbá kevésbé sérülnek a csavarok és az érzékeny felületek
- Nem kell újra ráfogni a csavarokra
Szár: Matt krómozású
Kihajtás: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, lézervágott hegyű, Black Point
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Külső négyszög hajtás | PH2 |
Pengehossz (A) | 100 mm |
Fogantyú hossza (B) | 106 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 35 mm |
Kulcsnyílás, csavarhúzó él | 6 mm |
Nyitási segéd | 10 mm |