Csavarhúzó, PH, 3K nyél hatszögű szárral
Csavarhúzó, PH, hatlapú, háromkomponensű nyél
ÜTHETŐ CSAV. HÚZÓ PH1
Cikksz. 06132011
EAN 4047376188396
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Jobb erőátvitel
- Rendkívül robusztus, folytonos, matt krómozott hatszögletű szár
- A nyél végén található nagy ütősapka lehetővé teszi az ütést és a vésést
- Továbbfejlesztett erőátvitel a száron lévő, villáskulcsokhoz való matt nikkelezett, nemesített hatlapú támasznak köszönhetően
- A száron található Würth színkód segítségével a megfelelő méret gyorsan azonosítható
- Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében
- A hegy felülete a PH csavarhúzókra vonatkozó DIN 5260-PH és ISO 8764-PH szabványok szerint készült
Újradefiniált biztonságos tartás
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal, puha kamrákkal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 3K nyélnek köszönhetően
- A nyélben található puha kamrák minden kézbe tökéletesen illeszkednek, így sokkal nagyobb erőátvitelt tesznek lehetővé
- A nyél lapított oldalakkal és ergonomikusan kialakított hornyolással rendelkezik a jobb erőátvitel érdekében, ami hatékony munkát és nagyobb nyomatékot tesz lehetővé
- A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után
- Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott szár szimbólumnak és méretnek köszönhetően
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | PH1 |
Pengehossz (A) | 80 mm |
Fogantyú hossza (B) | 96 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 31 mm |
Kulcsnyílás, csavarhúzó él | 5 mm |
Nyitási segéd | 8 mm |