Csavarhúzó AW heggyel
Csavarhúzó, AW behajtás, hengeres szár
CSAVARHÚZÓ-AW25X100
Cikksz. 061343725
EAN 4038898272434
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Javított erőátvitel, hosszabb élettartam és optimális központosítás az AW hegynek köszönhetően
- A hengeres szár korrózióállóbb és robusztusabb a matt krómozásnak köszönhetően
- A Black Point hegy révén a lehető legjobban illeszkedik a csavarba
- A színkódolás azonnal mutatja, melyik méret van éppen használatban
- A 2 komponensű nyél ergonomikus formájával, puha külső anyagával és lapított oldalaival optimális erőátvitelt és könnyed munkavégzést biztosít
- A megfelelő csavarhúzó gyorsan és egyszerűen meghatározható a nyélen feltüntetett meghajtás szimbólumnak és kulcsnyílásnak köszönhetően
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | AW25 |
Pengehossz (A) | 100 mm |
Fogantyú hossza (B) | 106 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 35 mm |