Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csavarhúzó 1/4 colos heggyel Hajlékony szárral

Csavarhúzó, 1/4 colos, hajlékony szárú
ZEBRA NYÉL 1/4"VÉGGEL FLEXIB SZÁRRA

Cikksz. 06134733
EAN 4038898272601

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Hengeres, fényesre krómozott szár belső négyszöghajtáshoz való hajlékony tengellyel

Flexibilis


  • A hajlékony tengelynek köszönhetően ideális nehezen elérhető vagy szűk helyekhez

Biztos fogás


  • Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően

  • A nyél lapított oldalakkal és ergonomikusan kialakított hornyolással rendelkezik a jobb erőátvitel érdekében, ami hatékony munkát és nagyobb nyomatékot tesz lehetővé

  • A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után

  • Gyors és egyszerű azonosítás a nyélen feltüntetett szár szimbólumnak és szárméretnek köszönhetően
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

1/4 colos dugókulcsbetétekkel való használathoz négyszög befogással

Külső négyszög hajtás

1/4

Pengehossz (A)

150 mm

Fogantyú hossza (B)

106 mm

Fogantyúszélesség (C)

35 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk