Csavarhúzó, 1/4 colos bittartóval
Csavarhúzó, 1/4"-os bitbefogóval
ZEBRA NYÉL MÁGNESES VÉGGEL BITEKHEZ
Cikksz. 061343031
EAN 4038898276012
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
„Bit in and go”
- Csavarhúzó hengeres szárral és mágneses bittartóval
- A fényesre nikkelezett fejnek köszönhetően rendkívül tartós
- A DIN 3126-D szabvány előírásainak megfelelő hegy, bittartóval
Hatékony nyél
- 2K nyél a fáradságmentes munkavégzéshez
- A nyél lapított oldalakkal rendelkezik a jobb erőátvitel érdekében, ami hatékony munkát tesz lehetővé
- Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott meghajtás szimbólumnak és méretnek köszönhetően
Adatlapok(X)
Hatlapú bitekhez használható
![]() | |
Külső négyszög hajtás | 1/4 |
Pengehossz (A) | 100 mm |
Fogantyú hossza (B) | 106 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 35 mm |
Pengeszélesség (D) | 11 mm |