Csavarhúzó, 1/4 colos Gyors szerszámcserét biztosító tokmánnyal és hajlékony szárral
Csavarh., 1/4”-os, gyorsbefogó tokmány, hajlékony
HAJL.SZ.GYORSBEF. SZÁR 1/4"BITEKHEZ

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagyobb flexibilitás? Nem probléma
- A hajlékony tengelynek köszönhetően ideális nehezen elérhető vagy szűk helyekhez
- A könnyű bitcseréhez való gyors műveletet biztosító tokmánynak köszönhetően egyszerűen használható
- A fényesre nikkelezett fejnek köszönhetően rendkívül tartós
- A DIN 3126-D szabvány előírásainak megfelelő hegy, bittartóval
Érezhető minőség
- 2K nyél a fáradságmentes munkavégzéshez
- A nyél lapított oldalakkal rendelkezik a jobb erőátvitel érdekében, ami hatékony munkát tesz lehetővé
- Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott meghajtás szimbólumnak és méretnek köszönhetően
Adatlapok(X)
Hatlapú bitekhez használható
![]() | |
Külső négyszög hajtás | 1/4 |
Pengehossz (A) | 177 mm |
Fogantyú hossza (B) | 106 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 35 mm |