Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csavaranya

Csavaranya, S típus
ALKTRSZ-OPEL-ANYA-PEREM-ÖNZ-SW10-M8

Cikksz. 0501103047

EAN 4047376897373

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csavaranya

Cikksz. 0501103047

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db
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
A következő csavarhoz:

M8

Peremátmérő

5,8 mm

Horony mélység

4,6 mm

Magasság

9 mm

Kulcsnyílás

10 mm

Bevonat

Rézzel bevont

Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően

849928

2. eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően

90502418

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk