Csavar műanyag polcrögzítőhöz
Csavar a polcok összekötő rendszeréhez
CSAVAR MŰANYAG POLCRÖGZÍTŐHÖZ
Cikksz. 0683250075
EAN 4062856743704
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Direkt menet ∅5 mm furathoz
- Anyag: acél cink bevonatos
Adatlapok(X)
Belső meghajtó | Horony |
Anyag | Acél |
Hosszúság (L) | 7,5 mm |
A csavar felülete | Horganyzott |
Bevonat | Horganyzott |