Félgömbfejű belsőkulcsnyílású csavar peremmel ISO 7380-2, acél, 10.9, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
ISO 7380-2, acél, 010.9, horganyzott
CSAV-ISO7380/2-010.9-BK8-(A2K)-M12X20
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki a fej geometriájának következtében, lásd DIN EN ISO 898-1
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M12 |
Hosszúság (l1) | 20 mm |
Fejátmérő (dc) | 26 mm |
Fejhossz (k1) | 6,6 mm |
Belső meghajtó | HS8 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 010,9 |
Bevonat | Horganyzott |
Fej típusa | Laposfejű, peremes |
Fej részletes adatai | Vállal |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |
RoHS megfelelőség | Igen |